Pepperl Fuchs - Optos autres REF-500MMx500MM - 409249

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-500MMx500MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre de trous de fixation - 4

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053070

Réf. Sonepar

01129409249

Réf. Fournisseur

409249

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

forme:

carré

hauteur:

500 mm

largeur:

500 mm

nombre de trous de fixation:

4

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur