Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos autres REF-C60 - 195295

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-C60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • diamètre externe - 58 mm

  • nombre de trous de fixation - 1

  • fixation auto-adhésive - Non

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143021369

Réf. Sonepar

01129195295

Réf. Fournisseur

195295

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

rond

diamètre externe:

58 mm

nombre de trous de fixation:

1

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur