Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK12-11/124/136 - 132616

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK12-11/124/136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - 11 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143014521

Réf. Sonepar

01129132616

Réf. Fournisseur

132616

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

11 mm

indice de protection (IP):

IP67

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de tension:

DC

largeur du capteur:

41.5 mm

hauteur du capteur:

49 mm

longueur du capteur:

15 mm

type de lumière:

LED multicolore

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

zinc

avec fonction temporelle:

Non

Détecteur de contraste RVB 2x push-pull M12 5b