Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK12-11/A/124/136 - 198989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
portée de détection nominale - 11 mm
indice de protection (IP) - IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143022311
Réf. Sonepar
01129198989
Réf. Fournisseur
198989
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
portée de détection nominale:
11 mm
indice de protection (IP):
IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de tension:
DC
largeur du capteur:
41.5 mm
hauteur du capteur:
49 mm
longueur du capteur:
15 mm
type de lumière:
LED multicolore
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
zinc
avec fonction temporelle:
Non