Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK20/35A/9S20 - 418077

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK20/35A/9S20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • type de tension - DC

  • largeur du capteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129418077

Réf. Fournisseur

418077

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de tension:

DC

largeur du capteur:

33 mm

type de lumière:

LED multicolore

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

Détecteur de contraste RVB