Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK20-9,5/B/110/124 - 418082

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques DK20-9,5/B/110/124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • portée de détection nominale - 9.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053537

Réf. Sonepar

01129418082

Réf. Fournisseur

418082

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

200 mA

portée de détection nominale:

9.5 mm

indice de protection (IP):

IP67

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de tension:

DC

largeur du capteur:

33 mm

hauteur du capteur:

85.6 mm

longueur du capteur:

60.8 mm

type de lumière:

LED multicolore

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Détecteur de contraste RVB Push-pull M12 5b