Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL20-RT/32/40a/98a - 199988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 20 mm
indice de protection (IP) - IP67
taille d'objet min. - 0.3 mm
profondeur de fourche - 17 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143022595
Réf. Sonepar
01129199988
Réf. Fournisseur
199988
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
20 mm
indice de protection (IP):
IP67
taille d'objet min.:
0.3 mm
profondeur de fourche:
17 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
46 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge polarisée
température ambiante:
-20...60 °C