Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL3-T/153 - 802746

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL3-T/153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 3.15 mm

  • profondeur de fourche - 3.15 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143055760

Réf. Sonepar

01129802746

Réf. Fournisseur

802746

Marque

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

3.15 mm

profondeur de fourche:

3.15 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

23.6 mm

hauteur du capteur:

12.9 mm

longueur du capteur:

15.9 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule fourche 3mm