Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL3-U/153 - 802747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 3.15 mm
profondeur de fourche - 3.15 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - type de construction spécial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143055777
Réf. Sonepar
01129802747
Réf. Fournisseur
802747
Marque
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
3.15 mm
profondeur de fourche:
3.15 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
6.35 mm
hauteur du capteur:
15.9 mm
longueur du capteur:
24.7 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


