Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-L/43a/115a - 305981

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-L/43a/115a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 5 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • taille d'objet min. - 0.8 mm

  • profondeur de fourche - 8.5 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143329151

Réf. Sonepar

01129305981

Réf. Fournisseur

305981

Marque

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

5 mm

indice de protection (IP):

IP50

taille d'objet min.:

0.8 mm

profondeur de fourche:

8.5 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

18.5 mm

hauteur du capteur:

26 mm

longueur du capteur:

15.5 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

température ambiante:

-25...55 °C

Cellule fourche 5mm PNP M8 4b