Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-R/43a/115 - 806116

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-R/43a/115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 5 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • taille d'objet min. - 0.8 mm

  • profondeur de fourche - 8.5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143163380

Réf. Sonepar

01129806116

Réf. Fournisseur

806116

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

5 mm

indice de protection (IP):

IP50

taille d'objet min.:

0.8 mm

profondeur de fourche:

8.5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

13.2 mm

hauteur du capteur:

13.4 mm

longueur du capteur:

26.2 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

température ambiante:

-25...55 °C

Cellule fourche 5mm PNP