Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-T/43a/115 - 801674

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-T/43a/115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 5 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V

  • taille d'objet min. - 1.8 mm

  • profondeur de fourche - 8.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143162727

Réf. Sonepar

01129801674

Réf. Fournisseur

801674

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

5 mm

indice de protection (IP):

IP50

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...24 V

taille d'objet min.:

1.8 mm

profondeur de fourche:

8.5 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

13.4 mm

longueur du capteur:

26.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

température ambiante:

-25...55 °C

Cellule fourche 5mm PNP