Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-U/28a/115 - 801672

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-U/28a/115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 5 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...24 V

  • taille d'objet min. - 0.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143055616

Réf. Sonepar

01129801672

Réf. Fournisseur

801672

Marque

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

5 mm

courant de sortie max.:

50 mA

indice de protection (IP):

IP50

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...24 V

taille d'objet min.:

0.8 mm

profondeur de fourche:

8.5 mm

distance de commutation assignée:

5 mm

distance de détection max.:

5 mm

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

7 mm

hauteur du capteur:

25.4 mm

longueur du capteur:

26.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

5000 Hz

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

message avant défaillance:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

-25...55 °C

Cellule fourche 5mm NPN