Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-Y/28a/115 - 806120

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GL5-Y/28a/115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 5 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • taille d'objet min. - 0.8 mm

  • profondeur de fourche - 8.5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143056156

Réf. Sonepar

01129806120

Réf. Fournisseur

806120

Marque

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

5 mm

indice de protection (IP):

IP50

taille d'objet min.:

0.8 mm

profondeur de fourche:

8.5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

25.5 mm

hauteur du capteur:

13.4 mm

longueur du capteur:

15.5 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

température ambiante:

-25...55 °C

Cellule fourche 5mm NPN