Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLD3-RT/95/147 - 911541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 3 mm
indice de protection (IP) - IP66
profondeur de fourche - 54 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143331642
Réf. Sonepar
01129911541
Réf. Fournisseur
911541
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
largeur de fourche:
3 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur de fourche:
54 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
27.21 mm
longueur du capteur:
92.47 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge polarisée
température ambiante:
-40...70 °C