Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLP50-RT/40b/103/156 - 210605

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLP50-RT/40b/103/156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de fourche - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • taille d'objet min. - 0.5 mm

  • profondeur de fourche - 54 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143026364

Réf. Sonepar

01129210605

Réf. Fournisseur

210605

Marque

Pepperl Fuchs

largeur de fourche:

50 mm

indice de protection (IP):

IP67

taille d'objet min.:

0.5 mm

profondeur de fourche:

54 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

79.5 mm

longueur du capteur:

70 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge polarisée

température ambiante:

-20...60 °C

Cellule fourche 50mm PNP