Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLV18-55/59/102/115 - 188560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 5500 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143018604
Réf. Sonepar
01129188754
Réf. Fournisseur
188560
Marque
Pepperl Fuchs
distance de détection max.:
5500 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
diamètre du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
39.8 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
longueur d'onde du capteur:
640 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée


