Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLV30-8-2000-2372 - 419126

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques GLV30-8-2000-2372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée de détection - 100...2500 mm

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053803

Réf. Sonepar

01129419126

Réf. Fournisseur

419126

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

100...2500 mm

courant de sortie max.:

200 mA

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

diamètre du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

89 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

35 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule M30 direct 2000mm