Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments DAD15-8P-NPN - 120841

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments DAD15-8P-NPN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • distance de détection max. - 2500 mm

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143012008

Réf. Sonepar

01129120841

Réf. Fournisseur

120841

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

2500 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

largeur du capteur:

53 mm

hauteur du capteur:

76 mm

longueur du capteur:

76 mm

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-20...60 °C

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Transmission de données optique 8E/8S 1500 mm NPN