Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments VDM28-50-R1-IO/73c/136 - 297899

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos électroniques instruments VDM28-50-R1-IO/73c/136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 50000...50000 mm

  • largeur du capteur - 25.8 mm

  • hauteur du capteur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143051083

Réf. Sonepar

01129297899

Réf. Fournisseur

297899

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

50000...50000 mm

largeur du capteur:

25.8 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

54.6 mm

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

fréquence de commutation:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Télémètre 50M 2x push-pull IO-Link M12 4b