Pepperl Fuchs - Optos electroniques LCE 18-2,3-1,0-K2 - 030263

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LCE 18-2,3-1,0-K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143002641

Réf. Sonepar

01129030263

Réf. Fournisseur

030263

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP65

matériau du cœur de fibre optique:

verre

Fibre optique barrage gaine PVC pour OJ500-M1K-E23