Pepperl Fuchs - Optos electroniques LCR 18-3,2-1,0-K1 - 021797

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LCR 18-3,2-1,0-K1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143001958

Réf. Sonepar

01129021797

Réf. Fournisseur

021797

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP65

matériau du cœur de fibre optique:

verre

Fibre optique barrage gaine PVC pour OJ500-M1K-E23