Pepperl Fuchs - Optos electroniques LME 18-2,3-1,0-K3 - 036181

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LME 18-2,3-1,0-K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143003112

Réf. Sonepar

01129036181

Réf. Fournisseur

036181

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP40

matériau du cœur de fibre optique:

verre

Fibre optique barrage gaine métallique pour OJ500-M1K-E23