Pepperl Fuchs - Optos electroniques LME 18-2,3-8,0-K4 - 040878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
matériau du cœur de fibre optique - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OJ500-M1K-E23
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050143314409
Réf. Sonepar
01129040878
Réf. Fournisseur
040878
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
indice de protection (IP):
IP40
matériau du cœur de fibre optique:
verre
Fibre optique barrage gaine métallique pour OJ500-M1K-E23