Pepperl Fuchs - Optos electroniques LSE 18-1,1-3,0-K9 - 043871

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LSE 18-1,1-3,0-K9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143003792

Réf. Sonepar

01129043871

Réf. Fournisseur

043871

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP65

matériau du cœur de fibre optique:

verre

Fibre optique barrage gaine silicone pour OJ500-M1K-E23