Pepperl Fuchs - Optos electroniques ML9-54-G/25/136/115a - 194196

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques ML9-54-G/25/136/115a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 7600 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143020881

Réf. Sonepar

01129194196

Réf. Fournisseur

194196

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

7600 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

largeur du capteur:

23 mm

hauteur du capteur:

38 mm

longueur du capteur:

11 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

verre

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

Cellule miniature réflex spécial verre 2x push-pull M8 4b