Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBD1000-R100-EP-IO-0,3M-V3 - 267075-100041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de détection - 2...1000 mm
indice de protection (IP) - IP67
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143045082
Réf. Sonepar
01129000878
Réf. Fournisseur
267075-100041
Marque
Pepperl Fuchs
portée de détection:
2...1000 mm
indice de protection (IP):
IP67
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
37.1 mm
longueur du capteur:
21.5 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière rouge non polarisée


