Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBP120-R100-2EP-IO-V31-L - 267075-100510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de construction du boîtier - Quader
portée de détection nominale - 120 mm
indice de protection (IP) - IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143293247
Réf. Sonepar
01129001834
Réf. Fournisseur
267075-100510
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de construction du boîtier:
Quader
portée de détection nominale:
120 mm
indice de protection (IP):
IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
44.5 mm
longueur du capteur:
21.5 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non


