Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBP120-R100-EP-IO-V3-L - 267075-100511

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBP120-R100-EP-IO-V3-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - Quader

  • portée de détection nominale - 120 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143046126

Réf. Sonepar

01129001835

Réf. Fournisseur

267075-100511

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de construction du boîtier:

Quader

portée de détection nominale:

120 mm

indice de protection (IP):

IP67

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

44.5 mm

longueur du capteur:

21.5 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Cellule miniature Détecteur de repères Push-pull IO-Link laser M8 3b