Pepperl Fuchs - Optos electroniques OMT550-R200-UEP-IO-V1 - 295670-100257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - contact à poussoir
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 550...550 mm
largeur du capteur - 15 mm
hauteur du capteur - 50.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143123131
Réf. Sonepar
01129002069
Réf. Fournisseur
295670-100257
Marque
Pepperl Fuchs
principe d'échantillonnage:
contact à poussoir
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
550...550 mm
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
50.6 mm
longueur du capteur:
41.7 mm
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique


