Pepperl Fuchs - Optos electroniques OMT550-R201-UEP-IO-V31 - 295670-100271

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OMT550-R201-UEP-IO-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 550...550 mm

  • largeur du capteur - 15 mm

  • hauteur du capteur - 61.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143157532

Réf. Sonepar

01129002083

Réf. Fournisseur

295670-100271

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

550...550 mm

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

61.7 mm

longueur du capteur:

41.7 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

cellule compacte télémètre 550mm 0-10V et push pull IO-Link M8 4b