Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L - 295670-100306

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OMT600-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • largeur du capteur - 15 mm

  • hauteur du capteur - 50.6 mm

  • longueur du capteur - 41.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143366101

Réf. Sonepar

01129002962

Réf. Fournisseur

295670-100306

Marque

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la sortie de commutation:

NPN

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

50.6 mm

longueur du capteur:

41.7 mm

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

cellule compacte télémètre 600mm IO-Link laser M12 4b