Pepperl Fuchs - Optos electroniques OQT150-R100-2EP-IO-L - 267075-100155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 150...150 mm
largeur du capteur - 11 mm
hauteur du capteur - 37.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143158010
Réf. Sonepar
01129001205
Réf. Fournisseur
267075-100155
Marque
Pepperl Fuchs
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
150...150 mm
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
37.1 mm
longueur du capteur:
21.5 mm
type de construction du boîtier:
Quader
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
fréquence de commutation:
217 Hz
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique


