Pepperl Fuchs - Optos electroniques OQT400-R200-EP-IO-V3 - 295670-100121

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OQT400-R200-EP-IO-V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 400...400 mm

  • largeur du capteur - 15 mm

  • hauteur du capteur - 50.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143156627

Réf. Sonepar

01129001930

Réf. Fournisseur

295670-100121

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

400...400 mm

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

50.6 mm

longueur du capteur:

41.7 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

217 Hz

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

cellule compacte détection directe, fonctions avancées 400mm Push-pull IO-Link M8 3b