Pepperl Fuchs - Optos electroniques RAL100-IR/32/98 - 190730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille d'objet min. - 2 mm
ouverture de cadre, longitudinale - 98 mm
ouverture de cadre, transversale - 100 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143019618
Réf. Sonepar
01129190730
Réf. Fournisseur
190730
Marque
Pepperl Fuchs
taille d'objet min.:
2 mm
ouverture de cadre, longitudinale:
98 mm
ouverture de cadre, transversale:
100 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
140 mm
longueur du capteur:
135 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


