Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL28-55/47/82b/105 - 419079

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL28-55/47/82b/105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 21000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143053766

Réf. Sonepar

01129419079

Réf. Fournisseur

419079

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

21000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

12000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

largeur du capteur:

25.8 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

54.3 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

Cellule rectangulaire réflex polarisé 17M PNP NO+NF réserve de fonction M12 5b