Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLG28-55/40a/73c/136 - 210597

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLG28-55/40a/73c/136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 88 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP/NPN

  • longueur du capteur - 54.3 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143026296

Réf. Sonepar

01129210597

Réf. Fournisseur

210597

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

hauteur du capteur:

88 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP/NPN

longueur du capteur:

54.3 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

largeur du capteur:

25.8 mm

portée du champ de protection:

4 m

longueur d'onde du capteur:

625 nm

Cellule rectangulaire réflex polarisé 2x push-pull M12 4b