Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLG28-55-4921/115b/136 - 227581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
largeur du capteur - 25.8 mm
hauteur du capteur - 88 mm
portée du champ de protection - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143032624
Réf. Sonepar
01129227581
Réf. Fournisseur
227581
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
largeur du capteur:
25.8 mm
hauteur du capteur:
88 mm
portée du champ de protection:
4 m
longueur d'onde du capteur:
625 nm


