Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLK28-55-LAS-Z/31/116 - 134128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 42000 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - contact de relais
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143015153
Réf. Sonepar
01129134128
Réf. Fournisseur
134128
Marque
Pepperl Fuchs
distance de détection max.:
42000 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Oui
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
largeur du capteur:
25.8 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
65.5 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
diode laser, lumière rouge


