Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLK28-8-H-400-RT-Z/31/116 - 134132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de détection - 20...400 mm
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Oui
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143015184
Réf. Sonepar
01129134132
Réf. Fournisseur
134132
Marque
Pepperl Fuchs
portée de détection:
20...400 mm
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Oui
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
25.8 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
65.5 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée