Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLK31-6/31/115 - 183067

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLK31-6/31/115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 16500 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143016693

Réf. Sonepar

01129183067

Réf. Fournisseur

183067

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

16500 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

14000 mm

courant de sortie max.:

2000 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

35 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

longueur d'onde du capteur:

630 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule compacte réflex non polarisé 14M Sortie relais