Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLK31-8-1200-RT/31/115 - 183068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de détection - 1200...1200 mm
courant de sortie max. - 3000 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143016709
Réf. Sonepar
01129183068
Réf. Fournisseur
183068
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
portée de détection:
1200...1200 mm
courant de sortie max.:
3000 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
1200 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
35 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
fréquence de commutation:
20 Hz
type de tension:
AC/DC
longueur d'onde du capteur:
630 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée