Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU18-16/40a/115a/120 - 806925

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU18-16/40a/115a/120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • type de tension - DC

  • type de construction du boîtier - Quader

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143094967

Réf. Sonepar

01129806925

Réf. Fournisseur

806925

Marque

Pepperl Fuchs

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de tension:

DC

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

3000 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

ampli fibre optique PNP NO+NF M8 4b