Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU18-40a/102/115a/123 - 805706

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU18-40a/102/115a/123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143056095

Réf. Sonepar

01129805706

Réf. Fournisseur

805706

Marque

Pepperl Fuchs

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

9 mm

hauteur de l'amplificateur:

34.5 mm

longueur de l'amplificateur:

62.3 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

3000 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

ampli fibre optique NPN M8 4b