Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU19.1/110/115 - 805079

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU19.1/110/115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143056019

Réf. Sonepar

01129805079

Réf. Fournisseur

805079

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de tension:

DC

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

16000 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

ampli fibre optique Push-pull