Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU19/110/115/123 - 805076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique -10 V ... +10 V - Non
finition du raccordement électrique - câble
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143056002
Réf. Sonepar
01129805076
Réf. Fournisseur
805076
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
9 mm
hauteur de l'amplificateur:
34.5 mm
longueur de l'amplificateur:
62.3 mm
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
16000 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non