Pepperl Fuchs - Optos electroniques VDM18-300/32/105/122 - 193922

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques VDM18-300/32/105/122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 300...300 mm

  • largeur du capteur - 17 mm

  • hauteur du capteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143020652

Réf. Sonepar

01129193922

Réf. Fournisseur

193922

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

300...300 mm

largeur du capteur:

17 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

1000 Hz

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Télémètre 300mm PNP 4-20mA M12 5b