Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs ML29-2P/25/103/143 - 190842

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs ML29-2P/25/103/143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • distance de détection max. - 7000 mm

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143019663

Réf. Sonepar

01129190842

Réf. Fournisseur

190842

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP65

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

7000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11.6 mm

hauteur du capteur:

85.2 mm

longueur du capteur:

9.2 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-20...60 °C

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule PNP M8 4b