Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs PROSCAN/32 - 419552

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs PROSCAN/32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • largeur du capteur - 102 mm

  • hauteur du capteur - 45 mm

  • longueur du capteur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143054169

Réf. Sonepar

01129419552

Réf. Fournisseur

419552

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

102 mm

hauteur du capteur:

45 mm

longueur du capteur:

32 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

PNP