Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs RaDec-M - 214959

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs RaDec-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • Puissance de coupure max. - 24 W

  • couleur - noir

  • hauteur de montage optimale - 4 m

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143027927

Réf. Sonepar

01129214959

Réf. Fournisseur

214959

Marque

Pepperl Fuchs

modèle:

détecteur de mouvement

Puissance de coupure max.:

24 W

couleur:

noir

hauteur de montage optimale:

4 m

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

température:

-20...60 °C

courant de démarrage max.:

0.5 A

Optos pour portes et élévateurs RaDec-M